EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (DV4100シリーズ)
奥行(mm)
38
シリーズ
DV4100
消費電力(W)
20
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
48dc
騒音レベル(dB(A))
61
動作
DC
風量(m
3
/h)
275
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107549
DV4118N
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください