EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型
形状
【ファンハウジング】丸型
動作
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
消費電力(W)
騒音レベル(dB(A))
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107619
6318/2HP
【終結】リードワイヤ
50.8
32
58
545
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107628
6318/2TDH4P
【センサー出力】オープンコレクタ
51
150
75
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107637
6318/2TDHP
【センサー出力】PWM, タコメータ
51
40
60
600
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください