Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒

Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒 - FACOMFacom 779.PBT LED懐中電灯, 黒 - FACOMFacom 779.PBT LED懐中電灯, 黒 - FACOM

3W LED ペン型トーチ
110ルーメン
点灯時間:3.5時間
単四乾電池2本で動作(電池付属)

用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明光束(Lm)110電球の種類LED仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:11単なし●照射距離:4イプ:スポット●材質:アルム●色:黒●保護等級:IP6 (電池を含む)●付属品:単四電池 2本、ストラップ、保護ポーチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50115958779.PBTPB110
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする