FACOM
Facom 779.UVT LED懐中電灯, 黒
1W 紫外線LED
波長:395→410nm
作動時間:23時間
防水及び防塵
用途
UV照明はさまざまな用途に使用できます
UV懐中電灯とフラッシュライトは、携帯性や使いやすさが重要な場面で最も有効です
UVフラッシュライトは、蛍光効果を観察するのに十分な紫外線を照射できます
LED UVトーチは、次のような分野で使用することができます。法医学、犯罪調査、体液の確認、昆虫や爬虫類の探索
仕様
●チ●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:類:単四電池●危険領域:なし●照射距離:50m●ビ外線●重量:118g(バを779.UVT●材質:アル:単四電池 3本、ストラップ、保護ポーチ●保護等級:IP67
色
黒
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※UV LEDは、人の目に有害な紫外線を発します。皮膚や目を保護する必要がない状態で、動作中のUV LEDを見ないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50115976
779.UVTPB
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください