RADIALL
F TYPE LEAD M/M 3M
仕様
●同軸タイプ:RG59●特性インピーダンス:75 Ω●断熱材:PVC●ケーブル形状:同軸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129854
R284C0351069
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください