StarTech.com
5m Male to Male DVI-D Dual Link Monitor
仕様
●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DVI-D
長さ(m)
5
材質(シース)
PVC
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
DVI-D
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130746
DVIDDMM5M
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください