StarTech.com
6 ft / 2m DisplayPort to DVI Video Conve
仕様
●ビデオ入力:DisplayPort●ビデオ出力数:1●最大解像度:1920 x 1200
ケーブル長(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130773
DP2DVIMM6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください