StarTech.com
7 Meter White CL3 HDMI Cable M/M
仕様
●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMI
長さ(m)
7
材質(シース)
PVC
シース色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
HDMI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131008
HD3MM7MW
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください