StarTech.com
DisplayPort To DVI Adapter - Passive - 1
仕様
●ビデオ入力:DisplayPort●ビデオ出力:DVI●ビデオ出力数:1●最大解像度:1920 x 1200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131209
DP2DVI
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50131193
DP2DVI2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください