DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V

DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V - XP POWER
仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)28.5×57.15×12.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズFS定格電力(W)10湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~200入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts出力電流(mA)50短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely漏れ電流(mA)Max0.0001極性Reversible入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMin6%リップルノイズ1~6%スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125絶縁電圧(V)Max2500コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)MTBF平均故障間隔(h)Min840000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50132724FS02-12
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする