RS PRO
Custom Install Aluminium HDMI Cable
仕様
ケーブルタイプ:HDMIケーブル、コネクタ A ジェンダー:オス、コネクタ A タイプ:HDMI、コネクタ B ジェンダー:オス、コネクタ B サイズ:HDMI、長さ:7.5m、シース色:白、シールド:ブレード
長さ(m)
7.5
シールド
ブレード
シース色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
HDMI
コネクタB
HDMI
ケーブルタイプ
HDMIケーブル
コネクタBジェンダー
オス
コネクタAジェンダー
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135777
913-4828
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください