RS PRO
Flat HDMI to HDMI cable Angled
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブルタイプ
コネクタAジェンダー
コネクタA
コネクタBジェンダー
コネクタB
長さ(m)
材質(シース)
シース色
ストランド径(Φmm)
許容電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138394
913-4975
HDMI
オス
HDMI
オス
HDMI
2
PVC
黒
0.23
300 dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138385
913-4972
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください