Telegartner
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1
仕様
●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸
ケーブル長(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(1.5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50196074
L00011A1450
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください