Telegartner
FME cable both sides FME jack
仕様
●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PP●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50196214
L00011A0135
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50196223
L00012A0018
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50196239
L00013A0013
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50196248
L00013A0014
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください