Sensata / Crydom
100VDC/6A 4-32VDC in 11mm DR SSR ATEX
仕様
●最小負荷電流:0.15 A rms●最大負荷電流:6 A dc●最小負荷電圧:1 V ac●最大負荷電圧:100 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc
寸法(mm)
87.6 x 11 x 83.7
高さ(mm)
83.7
取付方式
DIN Rail
スイッチング方式
ゼロ電圧ターンオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ
最大ターンオン時間
1/2サイクル
出力装置
トライアック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50201044
DR10D06X
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください