Sensata / Crydom
Current control solid state relay 1.5A
仕様
●最大負荷電流:1.5 A rms●最大負荷電圧:280 V rms●定格電圧範囲:12 → 280V ac
寸法(mm)
21.59 x 6.73 x 4.8
取付方式
基板実装
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小負荷電流(A)
0.025
出力装置
SCR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50201175
SDI2415
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください