Sensata / Crydom
DC H Bridge SSR(Contactor)48V 20A 32V
仕様
●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●出力装置:MOSFET
寸法(mm)
104 x 73.5 x 20
高さ(mm)
20
取付方式
パネルマウント
最大負荷電流(A)
20
スイッチング方式
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
モジュール
ターミナルタイプ
ネジ
最小負荷電流(A)
0.10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50201193
DP4R60E20
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください