DC H Bridge SSR(Contactor)48V 60A 32V
- 仕様
- ●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●出力装置:MOSFET●定格電圧範囲:1 → 48V dc
- 寸法(mm)
- 104 x 73.5 x 20
- 取付方式
- パネルマウント
- 最大負荷電流(A)
- 60
- スイッチング方式
- DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- モジュール
- ターミナルタイプ
- ネジ
- 最小負荷電流(A)
- 0.10
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















