曜日別特売
DP4R60E60 DC H Bridge SSR(Contactor)48V 60A 32V Sensata / Crydom 50201218

DC H Bridge SSR(Contactor)48V 60A 32V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50201218
品番
DP4R60E60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
仕様
●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●出力装置:MOSFET●定格電圧範囲:1 → 48V dc
寸法(mm)
104 x 73.5 x 20
取付方式
パネルマウント
最大負荷電流(A)
60
スイッチング方式
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
モジュール
ターミナルタイプ
ネジ
最小負荷電流(A)
0.10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする