曜日別特売

DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc

DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc - Sensata / Crydom
寸法(mm)81.3×22.5×81.9質量(g)280(10oz.)取付方式DIN Rail時間最大ターンオフ:1ms保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)30入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプボックスクランプタイプ最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC最大サージ電流(A)90DC(10ms)最大ターンオン時間1ms静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最大電圧制御(V)32最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50201245CKM0630
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする