曜日別特売

Flexicon コンジット 90° エルボー 真鍮 LTPシリーズ用

Flexicon コンジット 90° エルボー 真鍮 LTPシリーズ用 - Flexicon
仕様継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:25mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP66、IP67、IP68、IP69 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 併用可能製品:LTP Conduit SystemsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50231257LTP25-M25-C90
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする