Electronic Assembly
Electronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-Pin
仕様
●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)
幅(mm)
55
寸法(mm)
31×55
高さ(mm)
31
ピン数(ピン)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50240786
EA LED55X31-RGB
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください