FTDI Chip インターフェイス開発キット

FTDI Chip インターフェイス開発キット - FTDI Chip
仕様FCC、CE. USB-RS-232コンバータケーブル、FTDI Chip. これらのケーブルにより、シリアルRS-232信号をUSBにすばやく簡単に変換することができます。USBコネクタには、あらゆるUSB信号及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQシリアルUARTインターフェイスICを搭載した小型基板が組み込まれています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。最大信号速度は1 Mbaudです。これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 ケーブルの反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。これらのケーブルには2種類の長さがあり、+3.3 V dcと+5 V dcの電源出力オプションが用意されています。. 電圧出力なし FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 - (RS < 687-7828') 687-7828 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_0.0 - (RS < 687-7815') 687-7815 、ケーブル長5 m +3.3 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_3.3 - (RS < 730-0158') 730-0158 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 - (RS < 730-0152') 730-0152 、ケーブル長5 m +5 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 - (RS < 687-7821') 687-7821 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_5.0 - (RS < 687-7819') 687-7819 、ケーブル長5 mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248714USB-RS232-WE-5000-BT_3.3
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする