COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Spriteシリーズ)
仕様
●寸法:79.8 x 79.8 x 41.78mm●高さ:79.8mm●消費電力:3W●奥行:41.78mm●風量:59.5m3/h●騒音レベル:47.6dB●ファン回転速度:3500rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Sprite
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256773
SD24B5 19030768A
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください