CAE Multimedia Connect Cat6 ケーブル 100m U/FTP

CAE Multimedia Connect Cat6 ケーブル 100m  U/FTP - CAE Multimedia ConnectCAE Multimedia Connect Cat6 ケーブル 100m  U/FTP - CAE Multimedia Connect
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シールド
外径(Φmm)
長さ(m)
シース色
導体ストランド
材質(シース)
ストランド数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50259083TX200P4FPGAIEIU/FTP5.6100グレースタンダードPVC7
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50259126TX200P4FP-------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50259144TX200P4FPR-------
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする