CAE Multimedia Connect
Cat6aケーブル CAE Multimedia Connect 黒 S/FTP
仕様
●減衰:44.2 dB @ 500 MHz
容量
452 pF/m
長さ(m)
305
外径(Φmm)
6
材質(シース)
PVC
シールド
S/FTP
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ツイストペア
ストランド数
4
導体ストランド
ソリッド
内容量
1リール(305m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259205
ET426305
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください