Cat6aケーブル CAE Multimedia Connect 紫 U/FTP

Cat6aケーブル CAE Multimedia Connect 紫 U/FTP - CAE Multimedia Connect
(1件のレビュー)
仕様●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:U/FTP●外側シース材質:LSZH●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:紫●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●外径:7.4mm●減衰:45 dB/100 m●容量:50 pF/m●ケーブル形状:ツイストペア●長さ:1000mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502592575254SH10
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50259257
2021-10-27
用途: 新築のLAN工事に使用
その他業種

色:紫
外径:実測上はφ6.8mm程度(仕様書には7.3mmと表記されていた)
硬さ:シールドものなので、それなり
最小曲げ半径:実測上は80mm程度(仕様書には記載なし)
規格:CAT6A
処理:U/FTP※外覆側シールドなし、ツイストペアにアルミシールド
選定理由:DanteやVideo Over IPまた、将来的なネットワーク配線(~10Gbps)を念頭に入れた新築用LAN工事に使用するため
近年のVideo Over IP等でよく聞く仕様かと思う
シールドに接したグランドラインが別途設けられているので、たいていのSTP対応コネクタに適用できるかと思う
※各種コネクタ類は心線と内覆外径サイズが細かく規定されているので要確認の事!
業者が先に相談もせず14mmCD管を入れてしまったが、1本だったので難なく(?)通った
計算上も、14mmのCD管は既定通りの施工であれば内径状の最小曲げ半径が84mm程度になるはずなので、実測と照らし合わせても14mmCD管で1本が目安かと思う
梱包仕様は100mmカットがPPバンドで結束されフィルムシュリンクされたものがモノタロウ段ボールに入っている
加工時には必要分を先にカットするとよいかと思う
CAT6Aとしての伝送性能はまだ見ていないので不明だが、この仕様にしては破格なので個人的には特別な期待はしていない
今回は、壁コンセントにNE8FDX-Y6、Dante機器向けにNE8MX6-Bと組み合わせての使用を予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする