Chinfa
Chinfa DINレールパネル取り付け電源
取付方式
DINレールマウント
最高温度(℃)
+71
入力電圧(V)
DC9-36
材質(ケース)
プラスチック
大きさ
91×18x 56.5mm ( 3.58×0.71×2.22インチ)
公称電圧(V)
入力:DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1V
絶縁電圧(V)
DC1500
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シリーズ
定格電力(W)
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50261104
DRD15-12
65
DRD15
15
DC12
1.25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50261113
DRD15-24
65
DRD15
15.12
DC24
0.63
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50261129
DRD30-24
120
DRD30
30
DC24
1.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50261138
DRD15-05
65
DRD15
13.5
DC5
2.7
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50261147
DRD30-05
120
DRD30
22.5
DC5
4.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください