VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570

VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 - 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 - 寺岡製作所

環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。
各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。

用途
自動車、車両等の内装材固定。
OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49737723NO.7570半透明10500.12-24.50(2500)N/25mm[gf]-固定・仮止め用
オープン
269
296(税込)
当日出荷
49737739NO.7570半透明15500.12-24.50(2500)N/25mm[gf]-固定・仮止め用
オープン
459
505(税込)
13日以内出荷
返品不可
49737748NO.7570半透明20500.12-24.50(2500)N/25mm[gf]-固定・仮止め用
オープン
619
681(税込)
11日以内出荷
返品不可
49737757NO.7570半透明25500.12-24.50(2500)N/25mm[gf]-固定・仮止め用
オープン
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
49737766NO.7570半透明50500.12-24.50(2500)N/25mm[gf]-固定・仮止め用
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
77597285NO.7570-5500.12不織布24.50(2500)N/25mm[gf]両面固定・仮止め用
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
77597294NO.7570-30500.12不織布24.50(2500)N/25mm[gf]両面固定・仮止め用
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
77597303NO.7570-40500.12不織布24.50(2500)N/25mm[gf]両面固定・仮止め用
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする