フィルム両面テープ NO.7610

フィルム両面テープ NO.7610 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7610 - 寺岡製作所

第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。
第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
仮固定、リワーク性が良好です。

用途
リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49738003NO.7610 #5010300.1218.8(1917)/6.3(64)N/25mm[gf]透明
オープン
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
49738019NO.7610 #5015300.1218.8(1917)/6.3(64)N/25mm[gf]透明
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
49738028NO.7610 #5020300.1218.8(1917)/6.3(64)N/25mm[gf]透明
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
49738037NO.7610 #5025300.1218.8(1917)/6.3(64)N/25mm[gf]透明
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする