曜日別特売
モノタロウ

ワークブルゾン ポリストレッチ

ワークブルゾン ポリストレッチ - モノタロウワークブルゾン ポリストレッチ - モノタロウワークブルゾン ポリストレッチ - モノタロウワークブルゾン ポリストレッチ - モノタロウワークブルゾン ポリストレッチ - モノタロウワークブルゾン ポリストレッチ - モノタロウワークブルゾン ポリストレッチ - モノタロウワークブルゾン ポリストレッチ - モノタロウ
(7件のレビュー)

ポリエステル混率の高い薄手のブルゾンです。
生地に伸縮性を持たせているので、快適に様々な動きに対応します。
シワになりにくく軽い着心地を味わえます。
両胸に面ファスナー式の大きめポケット(片側ペン挿し穴付き)と両腹前にポケット、左袖にペン挿しポケットが付いています。

混率(%)(本体)ポリエステル98、ポリウレタン2、(メッシュ)ポリエステル100生地ストレッチツイル種別長袖ブルゾンライトグレー内容量1着
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※洗濯の際は無蛍光の洗剤を使用してください。
※アイロンの際はあて布をしてください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50293234M-300LGM455864165-175
1,590
1,749(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50293243M-300LGL476066175-185
1,590
1,749(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50293259M-300LGLL496268175-185
1,590
1,749(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50293268M-300LG3L516270175-185
1,590
1,749(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50293243
2022-11-10
用途: 建築業
有限会社 ふじおか建設業・工事業

生地が柔らかく動き易く良いのですがやはり胸ポケットが小さすぎです。
あと30mm深いと手帳もはみ出さず良いのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 50293259
2021-01-15
用途: 土木作業、清掃作業など
建設業・工事業

生地はやわらかく、ストレッチ素材なのかちょっと伸縮するので作業しやすそう。洗濯しても乾きやすいので便利。
春夏物となっているが、冬用として着るならもう少し厚くてもいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 50293243
2023-06-22
用途: 機器メンテナンス

安価で良いのですが、ポケットが浅いのでしょうか。座った時に、入れておいた物が落ち易く、帽子やマスクまでが落ちてしまいます。 是非、改良を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 50293234
2020-06-05
用途: 農作業
農・林・水産業

安価なのに生地もしっかりしており事務の作業服として着ようかな、炎天下の作業服には生地が厚いので勿体ないですね。よって春夏と言うよりは春秋用に丁度良いです。

対象商品 : 50293268
2022-06-03
用途: 電気設備工事・空調設備工事
株式会社三栄建設業・工事業

上下ともポケット部分的に少し色付けしワンポイントあるほうがデザイン的に思います。

対象商品 : 50293243
2020-07-04
用途: オートバイツーリング用にと思って

適応身長(cm) 172 適応胸囲(cm) 98 なのでLサイズを注文。パツパツでタンスのこやしになりました
小さめなのでワンサイズアップにしたほうがよいわ。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご期待に沿えず申し訳ありません。こちら返品保証対象商品ですので、必要であればご利用ください。

対象商品 : 50293259
2020-08-03
用途: 建設業務

胸ポケットが浅くて、スマホは入らないし、電卓も収まらない。買うんじゃなかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。申し訳ありません。今後の商品改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする