吾妻商会(AZUMA)
アルファ・チェーン 高輝度蓄光プラスチックチェーン
NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。アルミ製カラビナ2個付き(サービス品)
用途
工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。
材質
高密度ポリエチレン
JIS規格
JC
線径(mm)
6
最大輝度(cd/m
2
)
103(20分後)
注意
※ご使用環境、光の照射時間や明るさにより、光り方は異なります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49738956
α-Chain2M
1本(2m)
2
6
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49738965
α-Chain3M
1本(3m)
3
6
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49738974
α-Chain5M
1本(5m)
5
6
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49738983
α-Chain10M
1本(10m)
10
6
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49738999
α-Chain15M
1本(15m)
15
6
¥
19,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。