カーストッパー610

カーストッパー610 - MISUGI(ミスギ)カーストッパー610 - MISUGI(ミスギ)カーストッパー610 - MISUGI(ミスギ)カーストッパー610 - MISUGI(ミスギ)カーストッパー610 - MISUGI(ミスギ)カーストッパー610 - MISUGI(ミスギ)カーストッパー610 - MISUGI(ミスギ)カーストッパー610 - MISUGI(ミスギ)
(1件のレビュー)

プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。
カラフルな3色の品揃え。
オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。
肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。
高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。
スマートなデザインで景観商品として最適です。

用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで材質プラスチック質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110内容量1個
注意
※コンクリート下地のST-610Aは、オールアンカーで、しっかり固定
※アスファルト下地のST-610Gは、ネジ棒で基礎にしっかり固定
※施工上の注意点、注意事項:アスファルト下地でのグラウト工法(ST-500G・ST-610G)はアスファルト厚が50ミリ以上あり砕石が施してある規格下地であれば可能です。設置後、ボルトの締め付けは必ずグラウト材の硬化後に行ってください。気温や湿度によって条件が変わりますので24時間の養生が理想的です。
※接着取付注意:アスファルトやウレタン塗装下地には接着材の効かないタイプがあります。とくに工事後一週間以内の油分の揮発していない現場では、接着剤を避け、グラウト施工をおすすめいたします。
※キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適応下地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49935717ST-610Aグレー反射鏡、オールアンカー1080(3本)コンクリート下地用
5,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
49935735ST-610Aイエロー反射鏡、オールアンカー1080(3本)コンクリート下地用
5,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
49935753ST-610Aグリーン反射鏡、オールアンカー1080(3本)コンクリート下地用
5,300
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
49935778ST-610Gグレー反射鏡、M12ネジ棒(3本)+ナット・ワッシャー(3組)アスファルト下地用
5,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
49935796ST-610Gイエロー反射鏡、M12ネジ棒(3本)+ナット・ワッシャー(3組)アスファルト下地用
5,300
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
49935814ST-610Gグリーン反射鏡、M12ネジ棒(3本)+ナット・ワッシャー(3組)アスファルト下地用
5,300
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49935717
2024-03-26
用途: 新規駐車場のタイヤ止め
首都圏リフォーム建設業・工事業

施工しやすくて、扱いやすかった。
反射板も目立って、お客さんも大満足でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする