曜日別特売

防災セット SHELTER【スタンダード】

防災セット SHELTER【スタンダード】 - LA・PITA
(1件のレビュー)

防災士監修の防災セット。楽天市場にて、商品約2億点の中から総合ランキング1位を何度も獲得した防災セットSHELTERシリーズです。

用途機能性を追求した、大容量35L防災リュックの為、さらに衣料や常備薬を加える等、各自でカスタマイズできることもポイントです。質量(kg)3.2本体寸法(mm)310×550×210内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4997950310002300
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49979503
2020-09-30
用途: 避難用
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ未使用です。セットが全部入ってもリュックには余裕があり、各家庭でカスタマイズできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする