曜日別特売

片開きドアセット YF型

片開きドアセット YF型 - 永大産業片開きドアセット YF型 - 永大産業片開きドアセット YF型 - 永大産業片開きドアセット YF型 - 永大産業片開きドアセット YF型 - 永大産業片開きドアセット YF型 - 永大産業
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
セット内容
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49972546VZ-3ED157YF6WHLドア本体(VD-EDFA157YFWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156WH-L)ハーモニックホワイト154
58,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972555VZ-3ED157YF6PPLドア本体(VD-EDFA157YFPP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156PP-L)パールペール154
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972564VZ-3ED157YF6LNLドア本体(VD-EDFA157YFLN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156LN-L)ネイキッドライト154
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972573VZ-3ED157YF6GMLドア本体(VD-EDFA157YFGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156GM-L)グレースミディアム154
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972589VZ-3ED157YF6CBLドア本体(VD-EDFA157YFCB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156CB-L)ショコラブラウン154
58,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972598VZ-3ED157YF6DBLドア本体(VD-EDFA157YFDB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156DB-L)ディープブラック154
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972616VZ-3ED157YF7WHRドア本体(VD-EDFA157YFWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157WH-R)ハーモニックホワイト168
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972625VZ-3ED157YF7PPRドア本体(VD-EDFA157YFPP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157PP-R)パールペール168
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972634VZ-3ED157YF7LNRドア本体(VD-EDFA157YFLN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157LN-R)ネイキッドライト168
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972659VZ-3ED157YF7CBRドア本体(VD-EDFA157YFCB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157CB-R)ショコラブラウン168
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972668VZ-3ED157YF7DBRドア本体(VD-EDFA157YFDB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157DB-R)ディープブラック168
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972643VZ-ED157YF7GMLドア本体(VD-EDFA157YFGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157GM-L)グレースミディアム168
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする