曜日別特売

片開きドアセット 2Z型

片開きドアセット 2Z型 - 永大産業片開きドアセット 2Z型 - 永大産業片開きドアセット 2Z型 - 永大産業片開きドアセット 2Z型 - 永大産業片開きドアセット 2Z型 - 永大産業片開きドアセット 2Z型 - 永大産業片開きドアセット 2Z型 - 永大産業
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
セット内容
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49972686VZ-3ED1572Z6WHLドア本体(VD-EDFA1572ZWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576WH-L)ハーモニックホワイト154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972695VZ-3ED1572Z6PPLドア本体(VD-EDFA1572ZPP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576PP-L)パールペール154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972704VZ-3ED1572Z6LNLドア本体(VD-EDFA1572ZLN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576LN-L)ネイキッドライト154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972713VZ-3ED1572Z6GMLドア本体(VD-EDFA1572ZGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576GM-L)グレースミディアム154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972729VZ-3ED1572Z6CBLドア本体(VD-EDFA1572ZCB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576CB-L)ショコラブラウン154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972738VZ-3ED1572Z6DBLドア本体(VD-EDFA1572ZDB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576DB-L)ディープブラック154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972747VZ-3ED1572Z6PHLドア本体(VD-EDFA1572ZPH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576PH-L)単色ホワイト154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972756VZ-3ED1572Z7WHRドア本体(VD-EDFA1572ZWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576WH-R)ハーモニックホワイト168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972765VZ-3ED1572Z7PPRドア本体(VD-EDFA1572ZPP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576PP-R)パールペール168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972774VZ-3ED1572Z7LNRドア本体(VD-EDFA1572ZLN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576LN-R)ネイキッドライト168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972783VZ-3ED1572Z7GMRドア本体(VD-EDFA1572ZGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576GM-R)グレースミディアム168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972799VZ-3ED1572Z7CBRドア本体(VD-EDFA1572ZCB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576CB-R)ショコラブラウン168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972808VZ-3ED1572Z7DBRドア本体(VD-EDFA1572ZDB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576DB-R)ディープブラック168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972817VZ-3ED1572Z7PHRドア本体(VD-EDFA1572ZPH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576PH-R)単色ホワイト168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする