曜日別特売

片開きドアセット YS型

片開きドアセット YS型 - 永大産業片開きドアセット YS型 - 永大産業片開きドアセット YS型 - 永大産業片開きドアセット YS型 - 永大産業片開きドアセット YS型 - 永大産業片開きドアセット YS型 - 永大産業
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
セット内容
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49972826VZ-3ED157YS6WHLドア本体(VD-EDFA157YSWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156WH-L)ハーモニックホワイト154
81,300
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972835VZ-3ED157YS6PPLドア本体(VD-EDFA157YSFPP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156PP-L)パールペール154
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972844VZ-3ED157YS6LNLドア本体(VD-EDFA157YSLN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156LN-L)ネイキッドライト154
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972853VZ-3ED157YS6GMLドア本体(VD-EDFA157YSGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156GM-L)グレースミディアム154
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972869VZ-3ED157YS6CBLドア本体(VD-EDFA157YSCB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156CB-L)ショコラブラウン154
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972878VZ-3ED157YS6DBLドア本体(VD-EDFA157YSDB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156DB-L)ディープブラック154
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972896VZ-3ED157YS7WHRドア本体(VD-EDFA157YSWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157WH-R)ハーモニックホワイト168
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972905VZ-3ED157YS7PPRドア本体(VD-EDFA157YSPP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157PP-R)パールペール168
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972914VZ-3ED157YS7LNRドア本体(VD-EDFA157YSLN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157LN-R)ネイキッドライト168
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972923VZ-3ED157YS7GMRドア本体(VD-EDFA157YSGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157GM-R)グレースミディアム168
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972939VZ-3ED157YS7CBRドア本体(VD-EDFA157YSCB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157CB-R)ショコラブラウン168
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972948VZ-3ED157YS7DBRドア本体(VD-EDFA157YSDB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157DB-R)ディープブラック168
81,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする