片開きドアセット 1Z型

片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
セット内容
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49972966VZ-3ED1571Z6WHLドア本体(VD-EDFA1571ZWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156WH-L)ハーモニックホワイト154
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972975VZ-3ED1571Z6PPLドア本体(VD-EDFA1571ZPP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156PP-L)パールペール154
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972984VZ-3ED1571Z6LNLドア本体(VD-EDFA1571ZLN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156LN-L)ネイキッドライト154
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49972993VZ-3ED1571Z6GMLドア本体(VD-EDFA1571ZGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156GM-L)グレースミディアム154
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973009VZ-3ED1571Z6CBLドア本体(VD-EDFA1571ZCB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156CB-L)ショコラブラウン154
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973018VZ-3ED1571Z6DBLドア本体(VD-EDFA1571ZDB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156DB-L)ディープブラック154
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973027VZ-3ED1571Z6PHLドア本体(VD-EDFA1571ZPH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156PH-L)単色ホワイト154
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973036VZ-3ED1571Z7WHRドア本体(VD-EDFA1571ZWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157WH-R)ハーモニックホワイト168
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973045VZ-3ED1571Z7PPRドア本体(VD-EDFA1571ZPP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157PP-R)パールペール168
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973054VZ-3ED1571Z7LNRドア本体(VD-EDFA1571ZLN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157LN-R)ネイキッドライト168
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973063VZ-3ED1571Z7GMRドア本体(VD-EDFA1571ZGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157GM-R)グレースミディアム168
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973079VZ-3ED1571Z7CBRドア本体(VD-EDFA1571ZCB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157CB-R)ショコラブラウン168
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973088VZ-3ED1571Z7DBRドア本体(VD-EDFA1571ZDB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157DB-R)ディープブラック168
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973097VZ-3ED1571Z7PHRドア本体(VD-EDFA1571ZPH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157PH-R)単色ホワイト168
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする