曜日別特売

片開きドアセット TK型

片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
吊元
14種類すべて表示中
注文コード
品番
吊元
セット内容
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49973106VZ-3ED157TK6WHLドア本体(VD-EDFA157TKWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156WH-L)ハーモニックホワイト154
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973115VZ-3ED157TK6PPLドア本体(VD-EDFA157TKPP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156PP-L)パールペール154
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973124VZ-3ED157TK6LNLドア本体(VD-EDFA157TKLN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156LN-L)ネイキッドライト154
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973133VZ-3ED157TK6GMLドア本体(VD-EDFA157TKGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156GM-L)グレースミディアム154
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973149VZ-3ED157TK6CBLドア本体(VD-EDFA157TKCB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156CB-L)ショコラブラウン154
69,900
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973158VZ-3ED157TK6DBLドア本体(VD-EDFA157TKDB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156DB-L)ディープブラック154
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973167VZ-3ED157TK6PHLドア本体(VD-EDFA157TKPH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156PH-L)単色ホワイト154
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973176VZ-3ED157TK7WHRドア本体(VD-EDFA157TKWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157WH-R)ハーモニックホワイト168
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973185VZ-3ED157TK7PPRドア本体(VD-EDFA157TKPP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157PP-R)パールペール168
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973194VZ-3ED157TK7LNRドア本体(VD-EDFA157TKLN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157LN-R)ネイキッドライト168
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973203VZ-3ED157TK7GMRドア本体(VD-EDFA157TKGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157GM-R)グレースミディアム168
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973219VZ-3ED157TK7CBRドア本体(VD-EDFA157TKCB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157CB-R)ショコラブラウン168
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973228VZ-3ED157TK7DBRドア本体(VD-EDFA157TKDB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157DB-R)ディープブラック168
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49973237VZ-3ED157TK7PHRドア本体(VD-EDFA157TKPH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF157PH-R)単色ホワイト168
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする