曜日別特売

クロゼットドア折れ戸 1.5間用

クロゼットドア折れ戸 1.5間用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5間用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5間用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5間用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5間用 - 永大産業
間口(mm)2485仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
高さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49976396VXSZ-4N4F2520FFT1SSWH2028(7尺)ハーモニックホワイト
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976405VXSZ-4N4F2520FFT1SSPP2028(7尺)パールペール
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976414VXSZ-4N4F2520FFT1SSLN2028(7尺)ネイキッドライト
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976423VXSZ-4N4F2520FFT1SSGM2028(7尺)グレースミディアム
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976439VXSZ-4N4F2520FFT1SSCB2028(7尺)ショコラブラウン
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976448VXSZ-4N4F2520FFT1SSDB2028(7尺)ディープブラック
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976457VXSZ-4N4F2520FFT1SSPH2028(7尺)単色ホワイト
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976466VXSZ-4N4F2523FFT1SSWH2288(8尺)ハーモニックホワイト
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976475VXSZ-4N4F2523FFT1SSPP2288(8尺)パールペール
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976484VXSZ-4N4F2523FFT1SSLN2288(8尺)ネイキッドライト
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976493VXSZ-4N4F2523FFT1SSGM2288(8尺)グレースミディアム
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976509VXSZ-4N4F2523FFT1SSCB2288(8尺)ショコラブラウン
152,900
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976518VXSZ-4N4F2523FFT1SSDB2288(8尺)ディープブラック
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976527VXSZ-4N4F2523FFT1SSPH2288(8尺)単色ホワイト
152,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする