曜日別特売

クロゼットドア折れ戸 1.5m用

クロゼットドア折れ戸 1.5m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5m用 - 永大産業
間口(mm)1302(1.5M用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
高さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49976816VXSZ-4N4F1320FWFT1SSWH2040(7尺)ハーモニックホワイト
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976825VXSZ-4N4F1320FWFT1SSPP2040(7尺)パールペール
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976834VXSZ-4N4F1320FWFT1SSLN2040(7尺)ネイキッドライト
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976843VXSZ-4N4F1320FWFT1SSGM2040(7尺)グレースミディアム
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976859VXSZ-4N4F1320FWFT1SSCB2040(7尺)ショコラブラウン
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976868VXSZ-4N4F1320FWFT1SSDB2040(7尺)ディープブラック
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976877VXSZ-4N4F1320FWFT1SSPH2040(7尺)単色ホワイト
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976886VXSZ-4N4F1323FWFT1SSWH2300(8尺)ハーモニックホワイト
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976895VXSZ-4N4F1323FWFT1SSPP2300(8尺)パールペール
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976904VXSZ-4N4F1323FWFT1SSLN2300(8尺)ネイキッドライト
95,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976913VXSZ-4N4F1323FWFT1SSGM2300(8尺)グレースミディアム
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976929VXSZ-4N4F1323FWFT1SSCB2300(8尺)ショコラブラウン
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976938VXSZ-4N4F1323FWFT1SSDB2300(8尺)ディープブラック
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976947VXSZ-4N4F1323FWFT1SSPH2300(8尺)単色ホワイト
95,700
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする