クロゼットドア折れ戸 2.0m用

クロゼットドア折れ戸 2.0m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 2.0m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 2.0m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 2.0m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 2.0m用 - 永大産業
間口(mm)1812(2.0M用)仕様低VOC、4VOC基準適合タイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
高さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49976956VXSZ-4N4F1820FWFT1SSWH2040(7尺)扉、取っ手、枠セット(レール、金物含む)ハーモニックホワイト
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976965VXSZ-4N4F1820FWFT1SSPP2040(7尺)扉、取っ手、枠セットパールペール
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976974VXSZ-4N4F1820FWFT1SSLN2040(7尺)扉、取っ手、枠セットネイキッドライト
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976983VXSZ-4N4F1820FWFT1SSGM2040(7尺)扉、取っ手、枠セットグレースミディアム
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49976999VXSZ-4N4F1820FWFT1SSCB2040(7尺)扉、取っ手、枠セットショコラブラウン
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977008VXSZ-4N4F1820FWFT1SSDB2040(7尺)扉、取っ手、枠セットディープブラック
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977017VXSZ-4N4F1820FWFT1SSPH2040(7尺)扉、取っ手、枠セット単色ホワイト
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977026VXSZ-4N4F1823FWFT1SSWH2300(8尺)扉、取っ手、枠セットハーモニックホワイト
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977035VXSZ-4N4F1823FWFT1SSPP2300(8尺)扉、取っ手、枠セットパールペール
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977044VXSZ-4N4F1823FWFT1SSLN2300(8尺)扉、取っ手、枠セットネイキッドライト
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977053VXSZ-4N4F1823FWFT1SSGM2300(8尺)扉、取っ手、枠セットグレースミディアム
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977069VXSZ-4N4F1823FWFT1SSCB2300(8尺)扉、取っ手、枠セットショコラブラウン
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977078VXSZ-4N4F1823FWFT1SSDB2300(8尺)扉、取っ手、枠セットディープブラック
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977087VXSZ-4N4F1823FWFT1SSPH2300(8尺)扉、取っ手、枠セット単色ホワイト
101,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする