曜日別特売

クロゼットドア折れ戸 3.0m用

クロゼットドア折れ戸 3.0m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 3.0m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 3.0m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 3.0m用 - 永大産業クロゼットドア折れ戸 3.0m用 - 永大産業
間口(mm)2695(3.0M用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
高さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49977236VXSZ-4N4F2720FWFT1SSWH2040(7尺)ハーモニックホワイト
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977245VXSZ-4N4F2720FWFT1SSPP2040(7尺)パールペール
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977254VXSZ-4N4F2720FWFT1SSLN2040(7尺)ネイキッドライト
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977263VXSZ-4N4F2720FWFT1SSGM2040(7尺)グレースミディアム
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977279VXSZ-4N4F2720FWFT1SSCB2040(7尺)ショコラブラウン
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977288VXSZ-4N4F2720FWFT1SSDB2040(7尺)ディープブラック
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977297VXSZ-4N4F2720FWFT1SSPH2040(7尺)単色ホワイト
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977306VXSZ-4N4F2723FWFT1SSWH2300(8尺)ハーモニックホワイト
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977315VXSZ-4N4F2723FWFT1SSPP2300(8尺)パールペール
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977324VXSZ-4N4F2723FWFT1SSLN2300(8尺)ネイキッドライト
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977333VXSZ-4N4F2723FWFT1SSGM2300(8尺)グレースミディアム
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977349VXSZ-4N4F2723FWFT1SSCB2300(8尺)ショコラブラウン
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977358VXSZ-4N4F2723FWFT1SSDB2300(8尺)ディープブラック
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977367VXSZ-4N4F2723FWFT1SSPH2300(8尺)単色ホワイト
162,200
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする