曜日別特売

片開きドアセット 9M型

片開きドアセット 9M型 - 永大産業片開きドアセット 9M型 - 永大産業片開きドアセット 9M型 - 永大産業片開きドアセット 9M型 - 永大産業片開きドアセット 9M型 - 永大産業片開きドアセット 9M型 - 永大産業片開きドアセット 9M型 - 永大産業
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
セット内容
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49977376VZ-3ED1579M6WHLドア本体(VD-EDFA1579MWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576WH-L)ハーモニックホワイト154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977385VZ-3ED1579M6PPLドア本体(VD-EDFA157M9PP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576PP-L)パールペール154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977394VZ-3ED1579M6LNLドア本体(VD-EDFA157M9LN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576LN-L)ネイキッドライト154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977403VZ-3ED1579M6GMLドア本体(VD-EDFA157M9GM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576GM-L)グレースミディアム154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977419VZ-3ED1579M6CBLドア本体(VD-EDFA157M9CB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576CB-L)ショコラブラウン154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977428VZ-3ED1579M6DBLドア本体(VD-EDFA157M9DB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576DB-L)ディープブラック154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977437VZ-3ED1579M6PHLドア本体(VD-EDFA157M9PH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576PH-L)単色ホワイト154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977446VZ-3ED1579M6WHRドア本体(VD-EDFA157M9WH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576WH-R)ハーモニックホワイト154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977455VZ-3ED1579M6PPRドア本体(VD-EDFA157M9PP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576PP-R)パールペール154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977464VZ-3ED1579M6LNRドア本体(VD-EDFA157M9LN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576LN-R)ネイキッドライト154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977473VZ-3ED1579M6GMRドア本体(VD-EDFA157M9GM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576GM-R)グレースミディアム154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977489VZ-3ED1579M6CBRドア本体(VD-EDFA157M9CB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576CB-R)ショコラブラウン154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977498VZ-3ED1579M6DBRドア本体(VD-EDFA157M9DB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576DB-R)ディープブラック154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977507VZ-3ED1579M6PHRドア本体(VD-EDFA157M9PH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576PH-R)単色ホワイト154
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977516VZ-3ED1579M7WHLドア本体(VD-EDFA1579MWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577WH-L)ハーモニックホワイト168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977525VZ-3ED1579M7PPLドア本体(VD-EDFA157M9PP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577PP-L)パールペール168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977534VZ-3ED1579M7LNLドア本体(VD-EDFA157M9LN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577LN-L)ネイキッドライト168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977543VZ-3ED1579M7GMLドア本体(VD-EDFA157M9GM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577GM-L)グレースミディアム168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977559VZ-3ED1579M7CBLドア本体(VD-EDFA157M9CB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577CB-L)ショコラブラウン168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977568VZ-3ED1579M7DBLドア本体(VD-EDFA157M9DB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577DB-L)ディープブラック168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977577VZ-3ED1579M7PHLドア本体(VD-EDFA157M9PH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577PH-L)単色ホワイト168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977586VZ-3ED1579M7WHRドア本体(VD-EDFA157M9WH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577WH-R)ハーモニックホワイト168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977595VZ-3ED1579M7PPRドア本体(VD-EDFA157M9PP)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577PP-R)パールペール168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977604VZ-3ED1579M7LNRドア本体(VD-EDFA157M9LN)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577LN-R)ネイキッドライト168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977613VZ-3ED1579M7GMRドア本体(VD-EDFA157M9GM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577GM-R)グレースミディアム168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977629VZ-3ED1579M7CBRドア本体(VD-EDFA157M9CB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577CB-R)ショコラブラウン168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977638VZ-3ED1579M7DBRドア本体(VD-EDFA157M9DB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577DB-R)ディープブラック168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49977647VZ-3ED1579M7PHRドア本体(VD-EDFA157M9PH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1577PH-R)単色ホワイト168
104,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする