曜日別特売

スキスムSフロア(ツキ板3Pタイプ)

スキスムSフロア(ツキ板3Pタイプ) - 永大産業スキスムSフロア(ツキ板3Pタイプ) - 永大産業スキスムSフロア(ツキ板3Pタイプ) - 永大産業スキスムSフロア(ツキ板3Pタイプ) - 永大産業スキスムSフロア(ツキ板3Pタイプ) - 永大産業スキスムSフロア(ツキ板3Pタイプ) - 永大産業

表情豊かな天然木の味わいを愉しむフローリング。

仕様低VOC、4VOC基準適合長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフテックベース+合板表面ビーチツキ板・オークツキ板工法捨貼工法表面仕上げ木肌美塗装、抗菌加工・セラミック仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1ケース(6枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49978049SA3-WH/2ハーモニックホワイト
27,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49978058SA3-PP/2パールペール
27,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
49978067SA3-LN/2ネイキッドライト
27,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
49978076SA3-GM/2グレースミディアム
27,100
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
49978085SA3-CBショコラブラウン
27,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
49978094SA3-DBディープブラック
27,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする