ピクトリコグラフィックアーツ ポスターフォトペーパー(超光沢)

ピクトリコグラフィックアーツ ポスターフォトペーパー(超光沢) - ピクトリコ

ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
高い白色度の印画紙をベースに使用。
平滑性のある印画紙によるつややかな光沢感。
高いインク吸収力と印画紙の組み合わせで速乾性と波打ち抑制に対応。

厚さ(mm)0.18材質印画紙紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)180表面超光沢内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49978304PPR120-24100/2610×30
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978313PPR120-36100/2914×30
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978329PPR120-42100/31067×30(3インチ紙管使用)
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978338PPR120-44100/31118×30(3インチ紙管使用)
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978347PPR120-50100/31270×30(3インチ紙管使用)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする