ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルム

ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルム - ピクトリコ

新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。
製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)

厚さ(μm)133材質透明PET坪量(g/m2)172表面平滑(表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています)内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49978365TPU100-1766/2432×20
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978374TPU100-3666/2914×20
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978383TPU100-4266/21067×20
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978399TPU100-5266/31321×20(3インチ紙管使用)
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978408TPU100-5966/31500×20(3インチ紙管使用)
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978356TPU100-2466/2610×20
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする