曜日別特売

ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム

ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム - ピクトリコ

インクジェット製版専用フィルム。
最高クラスのインク吸収層。
EPSON K3インク対応。

材質透明PET厚さ(μm)145坪量(g/m2)184表面平滑(表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています)内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
厚さ(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49978453TPS100-1766/2432×20145
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978469TPS100-3666/2914×20145
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978478TPS100-4266/2610×20145
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978487TPS100-2466/2610×20145
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする