曜日別特売

ピクトリコプルーフ グロスDCP6

ピクトリコプルーフ グロスDCP6 - ピクトリコ

ベースに印刷本紙を使用しているので、インクジェットで本紙プルーフが可能
印刷色だけでなく、印刷の紙色紙厚までプルーフィングが可能
ピクトリコ独自のインク吸収層で、安定したインク吸収量を実現
Japan Color 2011 Coatedの色範囲に対応。
Japan Color 認証制度の登録用紙(用紙番号:JC-RS0009)
※iccプロファイルは「ピクトリコプルーフグロスDCP3」のものをお使いいただけます。

用途ポスター・パンフレットなど厚さ(μm)140坪量(g/m2)155表面コート紙光沢ベース印刷用紙(OKトップコート+)内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49978618DCP6-17100/2
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978627DCP6-24100/2
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978636DCP6-36100/2
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978645DCP6-44100/3
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする