曜日別特売

ピクトリコグラフィックアーツ シャイニー

ピクトリコグラフィックアーツ シャイニー - ピクトリコ

パール顔料のコーティング層により、光り輝くパール光沢感を表現
角度や光源により変化するパール光沢が独特な立体感階調を表現
高いインク吸収力により鮮やかな発色を実現
パネルポスター写真ショーケース装飾など多用途に最適

厚さ(μm)245材質印画紙寸法(mm×m)1067×20(3インチ紙管使用)坪量(g/m2)235表面光沢パール内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49978654PSG160-4266/3
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978663PSB160-4266/3
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする